Nástavec nástrčného klíče 1/2 palce TX Plus
Nástrčný klíč 1/2", TX Plus
NÁSTRČNÝ KLÍČ-3/8"-TX-PLUS-E18-L45MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | E18 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 45 mm |
Délka břitu (L2) | 0 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 26,0 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 21,0 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 15,64 mm |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)