Nástavec nástrčného klíče 1/4 palce TX Plus
Nástrčný klíč 1/4", TX plus
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/4"-TX-PLUS-TX5-L25MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | TX-Plus |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0 x 0 mm |
Velikost hrotu | E5 |
Délka (L1) | 25 mm |
Délka břitu (L2) | 0 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 8,5 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 4,89 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)