Nástavec nástrčného klíče 1/4" pro šrouby TX
Nástrčný klíč 1/4" TX
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/4"-TX25-L37MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohon: Čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Výstup: Na šrouby TX
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | TX |
Velikost hrotu | TX25 |
Délka (L1) | 37 mm |
Délka břitu (L2) | 17,5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)