Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavec nástrčného klíče 3/8" metrický, šestihran, krátký

Nástrčný klíč 3/8", metrický, šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 10

Obj. č. 0713121110

EAN 4024835717519

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavec nástrčného klíče 3/8" metrický, šestihran, krátký

Obj. č. 0713121110
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Chromovaný, broušený/matný

  • Pohon: Čtyřhran 3/8", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro šestihrannou hlavu

  • POWERDRIV®
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

3/8

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu

10 mm

Šířka klíče

10 mm

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Konstrukce

Krátký

Délka (L1)

27 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

14,7 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Hloubka nástrčného klíče (t)

9 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

17,7 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace