Nástavec nástrčného klíče 3/8" metrický, šestihran, krátký
Nástrčný klíč 3/8", metrický, šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 13
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
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Chromovaný, broušený/matný
- Pohon: Čtyřhran 3/8", drážka na kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
- POWERDRIV®
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | 13 mm |
Šířka klíče | 13 mm |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Konstrukce | Krátký |
Délka (L1) | 30 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 18,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 11 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 17,7 mm |