Nástavec nástrčného klíče 3/8 palce TX Plus
Nástrčný klíč 3/8", TX Plus
NÁSTRČNÝ KLÍČ-3/8"-TX-PLUS-E16-L37MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | E16 |
Druh výstupu | TX-Plus |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Délka (L1) | 37 mm |
Max. točivý moment | 0 Nm |
Délka břitu (L2) | 0 mm |
Délka špičky (L3) | 0 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22 mm |
Max. jmenovitý průměr vnějšího šestihranu Torx | 0 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 12,98 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 19,0 mm |
Datové listy(X)