Nastavitelná patka Solution 416
Sada nivelačních patek Solution 416 OrgaAer
PR-NOH-POETR-PLT-TVRD-SCHVORZ-S416
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompletní montážní sada s podvozkem
- Rychlá a snadná montáž
Rozsah nastavení od boku skříně k podlaze:
- Od 12 mm (podvozek) + 9 mm (nastavitelná patka) = 21 mm
- Do 12 mm (podvozek) + 15 mm (nastavitelná patka) + 19 mm (nastavitelný nánožní kroužek) = 46 mm
Dodací lhůta: 5 pracovních dnů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Povolené zatížení | 100 kg |
Barva | Černá |
Vhodné pro světlou šířku skříňky | 416 mm |
Materiál | Plast |
Datové listy(X)