Nastavitelný otevřený klíč
Jednoduchý otevřený klíč nastavitelný
KLÍČ PŘESTAVITELNÝ 34 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Povrch: leštěná hlava
![]() | |
Max. šířka klíče (A) | 34 mm |
Délka (L) | 259 mm |
Délka v palcích (L) | 10 in |
Max. vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (B) | 75 mm |
Tloušťka čelistí (T) | 7,8 mm |
Tloušťka (S) | 15,8 mm |
Natočení čelistí | 22,5 Stupňů |
Datové listy(X)