Nastavovač výšky soklu, typ EV-D pro upevňování
Nastavovač výšky soklu, typ EV-D
SOKLOVÁ NOHA TYP EV-D HMOŽD. 150MM
Obj. č. 0683370313
EAN 4062856144204
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
S elektrickým nastavením výšky pomocí volitelných akumulátorových kleští
- Nastavení výšky soklu lze snadno a pohodlně seřídit (nad výšku základny 60 mm) pomocí volitelného akumulátorového seřizovacího nástroje. Seřízení lze samozřejmě provést i ručně pomocí šroubováku nebo shora pomocí šestihranného klíče
- Rychlé nastavení výšky díky dvojitému trapézovému závitu
- Bajonetový uzávěr pro bezpečné a bezchybné spojení mezi trubkou a kluzákem
- Velmi pevný a odolný nastavovač výšky soklu vyrobený z vysoce kvalitního plastu (ABS/PS)
- Bezpečné upevnění s velkou základnovou plochou (průměr 78 mm)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | ABS/PS |
Barva | Černá |
Vhodné pro výšku základny | 150 mm |
Nastavení výšky | + 18mm/- 10mm |
Průměr základny | 78 mm |
Povolené zatížení | 350 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!