Nástěnná skříňka Basic
Nástěnná skříňka W-BASIC
WALLBOX BASIC 22KW-TYP 2-ZÁSUVKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení z nerezové oceli, odolné proti mechanickému poškození
- Proudový chránič typu B
- Proud lze nastavit pomocí ovládacích prvků a LED displeje, 6–32 A
- Indikace stavu nabíjení pomocí RGB LED
- Při použití dvou nástěnných skříní se může výstup snížit o polovinu
- Volný přístup k nabíjení
- Tepelné monitorování spínacích prvků a zástrčky
- Automatické testování elektrických součástí a správného zapojení uzemňovacího a nulového vodiče před nabíjením
Jmenovité napětí | 400 V |
Výkon výstupu | 22 kW |
Nabíjecí proud | 32 A |
Typ zásuvky | Typ 2 |
Jiná norma | IEC 61851 |
Stupeň krytí | IP 65 |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 50 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)