Nástěnný kanál PRINETO Cuphin s přírubovým průchodem V
Nástěnný kanál PRINETO Cuphin, průchod ve tvaru V
Obj. č.
0878450050
EAN 4099618587665
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro smyčku přes spojení bez T-kusů, pro 1/2palcové přípojky vystupující ze suchého zdiva v kombinaci se zařízením proti otáčení 0878650019
- S topným, sanitačním a HD potrubím
- Pro pronikání sádrokartonu, dřevotřískových desek nebo betonových panelů do tloušťky 30 mm (v kombinaci s prodloužením stěnové průchodky je možné použít silnější stěny)
- Závit M28 × 1,5, se dvěma zvukově izolačními podložkami, axiální podložkou a plochou šestihrannou maticí M28 × 1,5 (AF 36)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka (i) | 30 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 318 g |
Spojovací závit | IT Rp 1/2" |
Povrch | Základní |
Přípojka, průměr trubky | 20 mm |
Materiál | Cuphin (speciální mosaz bez obsahu olova) |