Nástrčná hlavice pro snímač teploty AF17
Nástrčná hlavice pro snímač teploty SW17 VAG
NÁSTRČNÝ KLÍČ PRO TEMP.SENZOR SW17-VAG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciálně vyvinutá pro demontáž snímače teploty výfukových plynů bez poškození u motorů 2,0 l VAG
- Přesný tvar pro bezpečnou oporu a snadnou manipulaci
- Robustní konstrukce z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli pro dlouhou životnost a vysokou nosnost
- Kompaktní konstrukce umožňuje použití i ve stísněných prostorech
- Optimální přístupnost díky přesnému tvaru vnějšího průměru
- Multifunkční možnosti použití díky šestihrannému pohonu
- Po demontáži snímače lze sejmout kryt ozubeného řemenu
- Interval výměny rozvodového řemene je 210 tisíc km
- Problémy s vodním čerpadlem se však objevují po každých 70 až 120 tisících km
- Motory VAG 2,0 l atd.
- Č. OEM: Snímač VW AG906 088 DK
Šířka klíče (SW) | 17 mm |
Délka (L) | 25 mm |
Vnější průměr (d) | 27 mm |
Materiál | Cr Mo |
Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (dk) | 27 mm |
Druh výstupu | Vnější šestihran |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)