Nástrčné klíče 1/4" Sada 27 ks
Sada nástrčných klíčů 1/4", 27 ks
SADA NÁSTR. KLÍČŮ 1/4 S KLOUB. RÁČN

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Víceúčelový sortiment 27 kusů v odolné kovové kazetě
- Tento sortiment zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro použití v dílně i na cestách
- Odolná kovová kazeta s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí
Odpovídající nástrčné klíče pro nejběžnější šroubové spoje
- 1/4" souprava zahrnuje devět nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 6 do 14 mm
- Krátké bity v počtu 13 kusů jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, vnitřní šestihran a TX
Výkonné a efektivní utahování
- Pevný nástavec lze použít k přímému přenosu síly
3 v 1: Víceúčelová ráčna s kulovou hlavou
- Ráčnu lze používat jakou běžnou ráčnu, šroubovák či T-rukojeť
- Ergonomická rukojeť může být použita rovně nebo nastavena na 90° jako T-rukojeť
- Mechanizmus se 72 zuby má malý obloukový výkyv 5° a lze jej otáčet v kloubu o 270°
- Čtyřhranný unašeč je obzvláště pevný a odolný
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé utahování nebo povolování šroubů bez námahy
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Počet kusů v sadě | 27 ks |
Šířka x výška x hloubka | 225 x 35 x 110 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 6
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 7
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 8
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 9
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 10
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 11
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 12
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 13
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 14

PENVLOZ-F,096501427-215X105X30MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů