Nástrčné klíče 1/4" sada 34 ks
Sada nástrčných klíčů 1/4", prachotěsná, 34 ks
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4''34D




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Komplexní sortiment 34 kusů v odolné kovové kazetě
- Tato souprava poskytuje komplexní výběr vysoce kvalitního základního vybavení pro dílnu a pro mobilní použití
- Odolná kovová kazeta s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí
Odpovídající nástrčné klíče a bity pro téměř jakýkoli šroub
- 1/4" souprava zahrnuje 12 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm a adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, vnitřní šestihran a TX
- To znamená, že pokrývá téměř všechny šroubové spoje
Výkonné a efektivní utahování
- Pevný nástavec lze použít k přímému přenosu síly
- Flexibilní prodlužovací zásuvná rukojeť a úhlové nástavce pro obě velikosti nástrojů zajišťují efektivní a pohodlnou práci
Prachotěsná reverzibilní ráčna pro práci v náročných podmínkách – získala ocenění Red Dot Design Award
- Štíhlá ráčna má prostorově úspornou hlavu s probraným středem
- Mechanizmus se 72 zuby obsahuje dva typy ochrany proti kontaminaci (stupeň ochrany IP 5X) a díky trvalému mazání je bezúdržbový
- Čtyřhranný unašeč je obzvláště robustní a odolný
- Přepínací ráčna má ergonomickou, odolnou plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé utahování nebo povolování šroubů bez námahy
- Ergonomicky optimalizovaná reverzační páka usnadňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček a také umožňuje stisknout hlavu ráčny, aniž by došlo k náhodnému přepnutí směru
- Ještě efektivnější ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Počet kusů v sadě | 34 ks |
Šířka x výška x hloubka | 225 x 35 x 110 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
ŠROUBOVÁK ČTYŘHRAN 1/4 POHON 255MM
BIT-6HR-SW3-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW4-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW5-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW6-1/4ZO-L25MM
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 4
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 5
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 6
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 7
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 8
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 9
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 10
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 11
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 12
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 13
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 14
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 5,5
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů