Nástrčné pouzdro RSA 2, 1,65
Round socket RSA 2 1.65
ZÁSUVKA KRUHOVÁ 1,5MM 0,75-1,5 MS.SN
Obj. č. 05589908
EAN 4011231470711
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
Konstrukce | Bez těsnění |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1 mm² |
Průměr kolíku | 1,65 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 3 ks |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínovaný |
Min. průřez drátu | 0,5 mm² |
Max. průřez drátu | 1 mm² |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!