Nástrčný klíč 1/2" 12-hran, dlouhý
Nástrčný klíč 1/2" 12-hran dlouhý
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 XZN M10X100
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: 12-hran
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Datové listy(X)
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | XZN M10 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 100 mm |
Délka břitu (L2) | 60 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Chrom |