Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nástrčný klíč 1/2" 12-hran, dlouhý

Nástrčný klíč 1/2" 12-hran dlouhý
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 XZN M12X100
ZEBRA

Obj. č. 0715138121
EAN 4024835419567

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Povrch: Chromovaný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: 12-hran
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Velikost hrotu

XZN M12

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Délka (L1)

100 mm

Délka břitu (L2)

60 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

22,5 mm

Povrch

Chrom

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace