Nástrčný klíč 1/2" Palcový, krátký
Nástrčný klíč 1/2", palcový, šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2,6HR.SW 13/16



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
- POWERDRIV®
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 13/16 |
Délka (L1) | 38 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 28.5 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 25.5 mm |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)