Nástrčný klíč 1/2" TX s otvorem
Nástrčný klíč 1/2", s otvorem, TX
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/2"-DÍRA-TX50-L55MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | TX50 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 55 mm |
Délka břitu (L2) | 17 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22 mm |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)