Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nástrčný klíč 1/2" Na šrouby TX, dlouhý

Nástrčný klíč 1/2" TX dlouhý
ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘ.DL. T40
ZEBRA

Obj. č. 071513440
EAN 4011231729918

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Provedení: Dlouhé

  • Povrch: chromovaný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: Na šrouby TX
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Speciálně pro vozy Ford

Pohon

1/2

Velikost hrotu

TX40

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Délka (L1)

120 mm

Délka břitu (L2)

80 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

22,5 mm

Povrch

Chrom

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace