Nástrčný klíč 1/2" Na šrouby TX, krátký
Nástrčný klíč 1/2", TX, krátký
ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 30
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení: Krátké
- Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním 1/2" čtyřhranem, drážka na aretační kuličku
- Výstup: Na šrouby TX
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Datové listy(X)
TX 60
- Pro kotoučové brzdy Actros
- Pro hnací hřídele Actros HL
TX 80
- Pro páky řízení Iveco
- Pro řízení MAN
TX100
Pro páky řízení Iveco
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | TX30 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 60 mm |
Délka břitu (L2) | 20 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Chrom |