Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nástrčný klíč 1/2" Na šrouby TX, krátký

Nástrčný klíč 1/2", TX, krátký
ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 40
ZEBRA

Obj. č. 071513340
EAN 4011231729741

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Provedení: Krátké

  • Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním 1/2" čtyřhranem, drážka na aretační kuličku

  • Výstup: Na šrouby TX
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

TX 60


  • Pro kotoučové brzdy Actros

  • Pro hnací hřídele Actros HL


TX 80


  • Pro páky řízení Iveco

  • Pro řízení MAN


TX100


Pro páky řízení Iveco

Pohon

1/2

Velikost hrotu

TX40

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Délka (L1)

60 mm

Délka břitu (L2)

20 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

22,5 mm

Povrch

Chrom

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace