Nástrčný klíč 1/2" Na šrouby TX, dlouhý
Nástrčný klíč 1/2" TX dlouhý
ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2TX T-60
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení: Dlouhé
- Povrch: chromovaný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Na šrouby TX
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Datové listy(X)
Speciálně pro vozy Ford
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | TX60 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 140 mm |
Délka břitu (L2) | 100 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Chrom |