Nástrčný klíč 1/2", hlava TX Na vnější šrouby TX, krátký
Nástrčný klíč 1/2", vnější TX, krátký
ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 14


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: chromovaný
- Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/2", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Na šrouby TX
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | E14 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 40 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 15.8 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 22.5 mm |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)