Nástrčný klíč 1/2", hlava TX pro vnější šrouby TX, krátký
Nástrčný klíč 1/2", vnější TX, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/2"-VNĚ-TX-E20-L38MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: chromovaný
- Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/2", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Na šrouby TX
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | E20 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 38 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 23,8 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 21,5 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 8,25 mm |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Datové listy(X)