Nástrčný klíč 1/2" metrický, 12hran, krátký
Nástrčný klíč 1/2", 12-hran, krátký
1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 14



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Chromovaný, broušený/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Pro 12-hran
- POWERDRIV
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 14 mm |
Délka (L1) | 36 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 20.4 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 21.9 mm |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)