Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nástavce nástrčného klíče 1/2", metrický

Nástrčný klíč 1/2", metrický, vnitřní šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 IMBUS, SW 17X60
ZEBRA

Obj. č. 071513717
EAN 4024835419369

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Povrch: Chromovaný, leštěný/matný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro vnitřní šestihran

  • DIN 7422
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

17 mm

Délka (L1)

60 mm

Délka břitu (L2)

20 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

28 mm

Povrch

Chrom

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace