Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč 1/2" metrický, šestihran, krátký

Nástrčný klíč 1/2", šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 12

Obj. č. 0712131112

EAN 4024835718844

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč 1/2" metrický, šestihran, krátký

Obj. č. 0712131112
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Chromovaný, broušený/matný

  • Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/2", drážka na aretační kuličku

  • Výstup: Pro šestihrannou hlavu

  • POWERDRIV
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

12 mm

Délka (L1)

36 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

18 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

23 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

11 mm

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace