Nástrčný klíč 1/2" metrický, šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 17
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
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Chromovaný, broušený/matný
- Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/2", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
- POWERDRIV
Upozornění
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Šířka klíče | 17 mm |
Délka (L1) | 36 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 24,2 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 23,2 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 13 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |