Nástrčný klíč 1/2" metrický, šestihran, krátký
Nástrčný klíč 1/2", šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 25
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Chromovaný, broušený/matný
- Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/2", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
- POWERDRIV
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Datové listy(X)
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 25 mm |
Délka (L1) | 38 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 34 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 30 mm |
Povrch | Chrom |