Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč 1/2" metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 30

Obj. č. 0712131130

EAN 4024835718998

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč 1/2" metrický, šestihran, krátký

Obj. č. 0712131130
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Chromovaný, broušený/matný

  • Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/2", drážka na aretační kuličku

  • Výstup: Pro šestihrannou hlavu

  • POWERDRIV
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Šířka klíče

30 mm

Délka (L1)

44 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

40,5 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

36 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

22 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace