Nástrčný klíč 1/4" Na vnitřní šestihrany, metrický
Nástrčný klíč 1/4", vnitřní šestihran
OŘECH 1/4 IMBUS SW 4


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Výstup: Pro vnitřní šestihran, DIN 7422/2
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pro vnitřní šestihran |
Velikost hrotu | 4 mm |
Délka (L1) | 32 mm |
Délka břitu (L2) | 12 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)