Nástrčný klíč 1/4" TX s otvorem
Nástrčný klíč 1/4", TX s otvorem
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/4"-DÍRA-TX20-L37MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | TX s otvorem |
Velikost hrotu | TX20 |
Délka (L1) | 37 mm |
Délka břitu (L2) | 17,5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Materiál | 0 - nehodí se |
Povrch | Lesklý leštěný povrch |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)