Nástrčný klíč 1/4", hlava TX Na vnější šrouby TX
Nástrčný klíč 1/4" vnější TX
1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 11


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: chromovaný
- Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/4", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Na šrouby TX
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pro vnější-TX |
Velikost hrotu | E11 |
Délka (L1) | 22 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 12 mm |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)