Nástrčný klíč 1/4", hlava TX pro vnější šrouby TX
Nástrčný klíč 1/4" vnější TX
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/4"-VNĚ-TX-E6-L25MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: chromovaný
- Pohon: Nástrčný klíč s vnitřním čtyřhranem 1/4", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Na šrouby TX
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pro vnější-TX |
Velikost hrotu | E6 |
Délka (L1) | 25 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 7,9 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 11,9 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 4,32 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)