Nástrčný klíč 1/4" ploché
Nástrčný klíč 1/4", plochý
OŘECH 1/4 ŠROBOVÁK PLOCHÝ 3,5X0,6
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
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Výstup: DIN 5264, plochý
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,6 x 3,5 mm |
Délka (L1) | 32 mm |
Délka břitu (L2) | 12 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |