Nástrčný klíč 1/4" ploché
Nástrčný klíč 1/4", plochý
OŘECH 1/4 ŠROBOVÁK PLOCHÝ 5,5X1,0
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Výstup: DIN 5264, plochý
Datové listy(X)
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,0 x 5,5 mm |
Délka (L1) | 32 mm |
Délka břitu (L2) | 12 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |