Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč 1/4" ploché

Nástrčný klíč 1/4", plochý
OŘECH 1/4 ŠROBOVÁK PLOCHÝ 6,5X1,2

Obj. č. 071511765

EAN 4011231726986

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč 1/4" ploché

Obj. č. 071511765
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
  • Povrch: Chromovaný, leštěný/matný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/4", drážka na kuličku

  • Výstup: DIN 5264, plochý
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Druh výstupu

Drážka

Tloušťka břitu x šířka břitu

1,2 x 6,5 mm

Délka (L1)

32 mm

Délka břitu (L2)

12 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

12 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace