Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč 1/4" pro vnitřní šrouby s 5cípou hvězdou

Nástrčný klíč 1/4" vnitřní 5-cípá hvězda
1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ 5TI HRANNÝ TS 25

Obj. č. 0715113925

EAN 4045727639528

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč 1/4" pro vnitřní šrouby s 5cípou hvězdou

Obj. č. 0715113925
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
  • Provedení: chromované, matné

  • Pohon: 1/4", drážka na kuličku

  • Výstup: Profil ve tvaru 5-cípé hvězdy s otvorem

  • Geometrie: krátká
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Speciální profil s otvorem pro montáž:


  • Snímače teploty, snímače průtoku vzduchu a moderní dieselové vstřikovací systémy

  • Systém airbagů (DC)

  • Rozvaděčové skříně na stožárech rádiových vysílačů

  • Vnější zrcátka (Mercedes-Benz C, E, S Class)

  • Řídicí jednotka imobilizéru

Pohon

1/4

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Druh výstupu

Pěticípá hvězda sotvorem

Velikost hrotu

5star SZ25

Délka (L1)

37 mm

Délka břitu (L2)

17,5 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

12 mm

Konstrukce

Krátký

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace