Nástrčný klíč 1/4" pro vnitřní šrouby s 5cípou hvězdou
Nástrčný klíč 1/4" vnitřní 5-cípá hvězda
1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ 5TI HRANNÝ TS 27
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
- Provedení: chromované, matné
- Pohon: 1/4", drážka na kuličku
- Výstup: Profil ve tvaru 5-cípé hvězdy s otvorem
- Geometrie: krátká
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Speciální profil s otvorem pro montáž:
- Snímače teploty, snímače průtoku vzduchu a moderní dieselové vstřikovací systémy
- Systém airbagů (DC)
- Rozvaděčové skříně na stožárech rádiových vysílačů
- Vnější zrcátka (Mercedes-Benz C, E, S Class)
- Řídicí jednotka imobilizéru
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pěticípá hvězda sotvorem |
Velikost hrotu | 5star SZ27 |
Délka (L1) | 37 mm |
Délka břitu (L2) | 17,5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Konstrukce | Krátký |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |