Nástrčný klíč 3/4" POWERDRIV® metrický, dvanáctihran
Nás. klíč 3/4", POWERDRIV,metr.,12hr.
KLÍČ ZÁSTRČNÝ 12TI HRANÝ 3/4 SW 41


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: chromovaný, broušený/matný
- Pohon: Čtyřhran 3/4", zajišťovací kolík
- Verze: Krátké
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
![]() | |
Pohon | 3/4 |
Šířka klíče | 41 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 56 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 45 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 30 mm |
Délka (L1) | 64 mm |
Datové listy(X)