Nástrčný klíč 3/8" Na šrouby TX, krátký
Nástrčný klíč 3/8", TX
3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 20
ZEBRA

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný
- Pohon: Čtyřhran 3/8", drážka na kuličku
- Výstup: TX
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | TX20 |
Druh výstupu | TX |
Konstrukce | Krátký |
Délka (L1) | 50.5 mm |
Délka břitu (L2) | 20.5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 19 mm |
Max. jmenovitý průměr vnějšího šestihranu Torx | 3.84 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)