Nástrčný klíč 3/8" Na vnější šrouby TX, krátký
Nástrčný klíč 3/8", vnější, TX, krátký
3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 10
ZEBRA

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: matně chromovaný
- Pohon: Čtyřhran 3/8", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Hlava TX
- Geometrie: Krátké
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | E10 |
Druh výstupu | Pro vnější-TX |
Konstrukce | Krátký |
Délka (L1) | 26 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12.3 mm |
Max. jmenovitý průměr vnějšího šestihranu Torx | 9.42 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 17 mm |
Datové listy(X)