Nástrčný klíč 3/8", hlava TX pro šrouby TX
Nástrčný klíč 3/8" vnější TX
NÁSTRČNÝ KLÍČ-3/8"-VNĚ-TX-E14-L28MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | E14 |
Druh výstupu | Hlava TX |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Délka (L1) | 28 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 17,8 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Zinek fosfátovaný |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 16,5 mm |
Datové listy(X)