Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč 3/8", metrický dlouhý

Nástrčný klíč 3/8", metrický, šestihran dlouhý
NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 17

Obj. č. 0713122117

EAN 4024835711906

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč 3/8", metrický dlouhý

Obj. č. 0713122117
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
  • Povrch: Chromovaný, leštěný/matný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 3/8", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro šestihrannou hlavu

  • POWERDRIV®
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Šroubové spoje na závrtných šroubech a závitové tyče

Pohon

3/8

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

17 mm

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Konstrukce

Dlouhé

Délka (L1)

64 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

23,3 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Hloubka nástrčného klíče (t)

25,5 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

23,3 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace