Nástrčný klíč 3/8", metrický dlouhý
Nástrčný klíč 3/8", metrický, šestihran dlouhý
NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 21
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 3/8", drážka na kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
- POWERDRIV®
Datové listy(X)
Šroubové spoje na závrtných šroubech a závitové tyče
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 21 mm |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Konstrukce | Dlouhé |
Délka (L1) | 64 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 27,8 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 25,5 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 26 mm |