Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástrčný klíč 3/8" metrický, šestihran, krátký

Nástrčný klíč 3/8", vnitřní šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ IMBUS 3/8, SW 7

Obj. č. 071512707

EAN 4024835418867

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčný klíč 3/8" metrický, šestihran, krátký

Obj. č. 071512707
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
  • Povrch: Chromovaný, leštěný/matný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 3/8", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro vnitřní šestihran, DIN 7422/2
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

3/8

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu

7 mm

Šířka klíče

0 - nehodí se

Druh výstupu

Pro vnitřní šestihran

Konstrukce

Krátký

Délka (L1)

50,5 mm

Délka břitu (L2)

20,5 mm

Délka špičky (L3)

10,5 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

19 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace