Nástrčný klíč 3/8" metrický, šestihran, krátký
Nástrčný klíč 3/8", vnitřní šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ IMBUS 3/8, SW 8
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
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 3/8", drážka na kuličku
- Výstup: Pro vnitřní šestihran, DIN 7422/2
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | 8 mm |
Šířka klíče | 0 - nehodí se |
Druh výstupu | Pro vnitřní šestihran |
Konstrukce | Krátký |
Délka (L1) | 50,5 mm |
Délka břitu (L2) | 20,5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 19 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |