Nástrčný klíč VDE 1/2 palce Metrický, šestihran, dlouhý
Nástrčný klíč VDE, 1díl. izolace 1/2" 6hr. dlouhý
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2" VDE-DLOUHÝ-SW15
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 15 mm |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Délka (L1) | 94 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Hloubka nástrčného klíče (L3) | 15 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 26,5 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 26,5 mm |