Nástrčný klíč VDE 3/8" TX, krátký
Nástrčný klíč VDE 3/8 palce, TX
NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8"VDE-TX20-KRÁTKÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | TX20 |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Délka (L1) | 60 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Délka břitu (L3) | 16 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče | 21,9 mm |